Goodyear
スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途
軽自動車
サイズ
14インチ4.5J 4-100 +45
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビ 7
タイヤサイズ
155/65R14 75Q
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤ+ホイール
内容量
1セット(4本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ホイール
適合ボディタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73845075
-
メタリックダークグレー
D,O,S ML-10
商用車・バン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73845084
-
ディープメタル
D,O,S GS-1
軽自動車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください