※代表画像です
Goodyear
スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
73845084
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。
用途
軽自動車
色
ディープメタル
サイズ
14インチ4.5J 4-100 +45
本数
4本
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビ 7
タイヤサイズ
155/65R14 75Q
ホイール
D,O,S GS-1
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤ+ホイール
適合ボディタイプ
軽自動車
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000