萩原
軽量敷き詰めカーペット アンバー(折畳)
リーズナブルな敷き詰め折畳カーペット。
超軽量カーペット。
一人暮らしでも持ち運び簡単。
弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
仕様
洗濯:不可
厚さ(mm)
3
混率(%)
ポリエステル100
対応
ホットカーペット・床暖房
滑り止め効果
なし
内容量
1枚
注意
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※裏貼りしていない為、カットはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
色
ブルー
ベージュ
ローズ
寸法(cm)
選択してください
約87×176(江戸間/1帖)
約176×176(江戸間/2帖)
約176×261(江戸間/3帖)
約261×261(江戸間/4.5帖)
約261×352(江戸間/6帖)
約352×352(江戸間/8帖)
約352×440(江戸間/10帖)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73851043
600016920
ベージュ
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851059
600017120
ブルー
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851068
600017320
ローズ
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851077
600016930
ベージュ
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851086
600017130
ブルー
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851095
600017330
ローズ
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851104
600016945
ベージュ
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851113
600017145
ブルー
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851129
600017345
ローズ
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851138
600016960
ベージュ
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851147
600017160
ブルー
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851156
600017360
ローズ
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851165
600016980
ベージュ
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851174
600017180
ブルー
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851183
600017380
ローズ
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851199
600016990
ベージュ
約352×440(江戸間/10帖)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851208
600017190
ブルー
約352×440(江戸間/10帖)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851217
600017390
ローズ
約352×440(江戸間/10帖)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851025
600017110
ブルー
約87×176(江戸間/1帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851034
600017310
ローズ
約87×176(江戸間/1帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851016
600016910
ベージュ
約87×176(江戸間/1帖)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。