R1・1/2"/ 37kw/200V 冷凍式エアドライヤ
- 仕様
- エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
- 型式
- IDF37E-20
- 寸法(mm)
- 855×290×623(H)
- 質量(kg)
- 62
- 消費電力
- 810/940(m3/min)(50/60Hz)
- 型番
- IDF37E-20
- 取付ねじ
- R1・1/2
- 使用流体
- 圧縮空気
- 電源(AC)
- 200/単相
- 冷媒
- R407c
- 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
- 6.1/6.5
- 凝縮器
- 空冷式
- 入口空気圧力(MPa)
- 0.15~1.0
- 内容量
- 1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
空圧補器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02













