27-135N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
仕様
左右切替式
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
出張作業や現場施工に
全長(mm)380
質量(g)720
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度±3%
トルク測定範囲(N・m)27~135
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)1/2”
アズワン品番64-2256-73
ギア数36歯
内容量1セット
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
出張作業や現場施工に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。