曜日別特売

1000x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)

1000x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ) - エスコ
仕様
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように、配線口があります。
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
※エンドキャップをつけた場合は幅1030mmです。
奥行き60mm高さ100mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。
事務机にケーブル収納機能を付加するケーブルボックス
片側用で付属の粘着テープで固定します。
用途
片掛タイプ
材質
本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)
110(W)×100(H)×1(L)m
質量(g)
900
型番
CB-K1000
アズワン品番
64-2289-59
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73878508EA954HC-491
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする