曜日別特売

ルームピア ダストルーパー

ルームピア ダストルーパー - SOFT99

1本で「細かなホコリの吸着」と「大きめのゴミの掃き出し」が素早く完了する車内専用モップです。
柄の全周囲を覆うカールエージ加工の極細繊維がパーツやシートのスキマのホコリも逃さず吸着します。
ノンパラフィンタイプなので、使用後もベトつきやギラつきがありません。

用途自動車車内用ホコリ取り用トラスコ品番217-3849セット内容専用収納袋×1個材質ハンドル:ホリプロピレン、エラストマー、芯:スチール、キャップ:エラストマー、モップ:ポリエステル質量(g)96危険物の類別非危険物内容量1箱(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7412783902185
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする