土井金属化成
スポッチ
手を汚すことなく油を吸い出せます。
用途
ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスに
トラスコ品番
245-7096
材質
ポリエチレン
幅(mm)
48
高さ(mm)
275
質量(g)
20
奥行(mm)
55
内容量
1箱(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74130246
HS-65
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください