ヤマトエンジニアリング
スイベルコネクタプラグ
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途
エアーツール全般に
材質
本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)
91
最高使用圧力(MPa)
1
取付サイズ
R1/4
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131673
BLY20-PMSW-R
194-9082
赤
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
74131689
BLY20-PMSW-B
194-9083
青
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
74131698
BLY20-PMSW-Y
194-9084
黄
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください