プッシュ式レジスター PF2

プッシュ式レジスター PF2 シルファー
(1件のレビュー)

プッシュ式レジスターです。
内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。

用途室内用レジスター 材質ABS樹脂 コンフォートホワイト 寸法(mm)(F0)10 寸法F1(mm)21 寸法F2(mm)33 寸法L(mm)33 種類角型レジスター 内容量1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
開口面積(cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74002898 PF2-100F 100 花粉 130 99 28.6 15
1,900
 
 
取扱い終了
74002907 PF2-150F 150 花粉 185 149 25.4 36
2,600
 
 
取扱い終了
74002916 PF2-100H 100 ハニカム 130 99 12.7 22
1,800
 
 
取扱い終了
74002925 PF2-150H 150 ハニカム 185 149 10.9 54
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74002898 PF2-100F 64374715 PF2-100F PF2-100F プッシュ式レジスター PF2 シルファー 64374715 プッシュ式レジスター PF2 シルファー 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74002907 PF2-150F 64374740 PF2-150F PF2-150F プッシュ式レジスター PF2 シルファー 64374740 プッシュ式レジスター PF2 シルファー 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74002916 PF2-100H 64374724 PF2-100H PF2-100H プッシュ式レジスター PF2 シルファー 64374724 プッシュ式レジスター PF2 シルファー 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74002925 PF2-150H 64374749 PF2-150H PF2-150H プッシュ式レジスター PF2 シルファー 64374749 プッシュ式レジスター PF2 シルファー 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74002898
2023-01-25
用途:
交換

同社の古い物からの交換です。
フェイス部の取外しが楽になり、破損すること無く取り外せて掃除がし易くなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする