曜日別特売

LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当

LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 - オーム電機LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 - オーム電機LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 - オーム電機
(4件のレビュー)

人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ

電球の種類LED口金E26定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)5.1全長(mm)115最大径(Φmm)60質量(g)54待機電力(W)0.2平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用内容量1個
注意
※屋外使用禁止。
※密閉形器具・調光機能のついた器具や、次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041459LDA5D-G R51550昼光色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74041443LDA5L-G R51530電球色
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74041443LDA5L-G R5119267511LDA5L-G R52LDA5L-G R51 LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機 19267511LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041459
2025-10-12
用途: トイレと廊下で使用
医療・福祉・介護関連業

トイレの電気の消し忘れが 多いので
センサーにしたら 使い勝手良いです
しばらくは これで 使えそうです

対象商品 : 74041459
2025-10-06
用途: トイレの照明
製造業

最初の動作時に、リセットして
明るい時は、消灯から始まるが、点灯から始まる仕様も欲しい
3分、5分点灯も欲しい

対象商品 : 74041459
2024-03-12
用途: トイレの照明
有限会社アスコ通信特機

トイレの電気の消し忘れが多いためセンサー付きに交換しました。
以前買ったのより感度が上がったように思えます。

対象商品 : 74041443
2022-04-08
用途: トイレの照明
卸売・小売業

人感センサーの感度は良好ですが、明暗センサーが煩わしくなります。薄暗くても点灯しないので、残念ながらうちでは使う事はなくなりました。
窓なしのトイレや物置き等には使えそうですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする