曜日別特売

マルチサイレン

マルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

電源電圧はDC12~24Vです。
最大約105dBの大音量サイレンによる効果的な警鐘機器。
32通りの音色が選択可能。
音色はディップスイッチの設定により、選択可能です。
通電している間、連続動作します。
ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。
屋外、屋内共用です。(防雨構造)

材質樹脂質量(g)約300消費電流(mA)平均100、最大150(音色32除く)(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)最大:105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±10%(極性なし)音量調節ボリュームにより、最大から約-12dBの調整が可能です。内容量1台
注意
※音色番号10番及び20の音声は最大1分間鳴動したアロ、自動的に停止します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087948AS-12SRレッド
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087957AS-12SWホワイトグレー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする