LEDデジタル電圧計

LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP)
(2件のレビュー)

シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。

使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC4~40 動作電流(mA)20 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74091667 3DCV-100 ブルー
454
369
アウトレット
406 (税込)
当日出荷
74091658 3DCV-100 レッド
454
 
アウトレット
 
取扱い終了
74091676 3DCV-100 グリーン
454
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74091658
2023-10-23
用途:
電動自転車バッテリのチエック
自動車・二輪車・自転車関連業

サイヅは申し分ないが充電中40Vで一瞬にして使用不能になってしまった。
もう少し余裕が欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
74091658
2022-09-18
用途:
電圧の監視
その他業種

精度のことは分かりません。おおざっぱな目安のために使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする