曜日別特売
3DCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091658

3DCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091658
3DCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091658
3DCV-100 LEDデジタル電圧計 Joman(旧:MCP) 74091658

LEDデジタル電圧計

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード74091658品番3DCV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥454

シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。

レッド使用温度範囲(℃)-10~65本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC4~40動作電流(mA)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74091658
2023-10-23
用途: 電動自転車バッテリのチエック
自動車・二輪車・自転車関連業

サイヅは申し分ないが充電中40Vで一瞬にして使用不能になってしまった。
もう少し余裕が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 74091658
2022-09-18
用途: 電圧の監視
その他業種

精度のことは分かりません。おおざっぱな目安のために使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする