FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル

FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル - 和平フレイズFORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル - 和平フレイズFORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル - 和平フレイズ

素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。
ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。
ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱) 外面/焼付塗装商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※つけ置き洗い・煮沸・塩素系漂白剤を使用しないでください。保冷不良の原因になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74181556RH-1556ブラック40011.5×10×21
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
74181565RH-1557ネイビー40011.5×10×21
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
74181583RH-1560ブラック73012×11×34
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
74181574RH-1558ブラック55011.5×10×30
オープン
取扱い終了
74181599RH-1561ブラック88013×12×36
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする