コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック - オーハウス

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。

質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ひょう量(g)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75136024CX221VPJP1個2200.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136033CX621VPJP1個6200.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75136049CX1201VPJP1個12000.1128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.2g、直線性:0.2g
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136058CX2200VPJP1個22001128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g
21,800
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75136067CX5200VPJP1個52001128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:1g
24,600
23,980
26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11159350CX221VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット220-128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159359CX1201VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1200-128×142135×201×4113520141500繰り返し性(標準偏差):0.2g、直線性:0.2g
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする