コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウスコンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック - オーハウス

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。

質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300風袋引き範囲0g~最大ひょう量安定時間(秒)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
測定モード
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75136076CR221VPJP1個2200.10.1g(標準偏差)重量0.1g
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75136085CR621VPJP1個6200.10.1g(標準偏差)重量0.1g
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136094CR2200VPJP1個220011g(標準偏差)重量1g
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75136103CR5200VPJP1個520011g(標準偏差)重量1g
23,300
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11159368CR621VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット6200.10.1g(標準偏差)質量0.1g
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159377CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット220011g(標準偏差)質量1g
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする