COVER WORK(カバーワーク)
デニムバケットハット
裏生地ベロア素材で保温性に優れる。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)
ツバ:55
サイズ
フリー
質量(g)
約80
深さ(mm)
110
機能
保温性
頭囲(cm)
61
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105355
AG-154
ブルーグレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75105364
AG-154
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください