COVER WORK(カバーワーク)
デニムバケットハット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ブルーグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75105364
品番
AG-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
裏生地ベロア素材で保温性に優れる。
色
ブラック
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)
ツバ:55
サイズ
フリー
質量(g)
約80
深さ(mm)
110
機能
保温性
頭囲(cm)
61