エルマーズマジカルリキッド
アイディアを形にするためのクリエイティブな製品を提供するアメリカの定番グルー(液体のり)ブランドELMER’S(エルマーズ)
アメリカの安全規格に適合したAPマーク認定。
対象年齢 6歳以上
子供たちが手を使って学びながら工作に取り組む授業、創造力を広げながら親子で図工を楽しむ時間、DIYやプロフェッショナルたちのツールとしてなど、安全性や使いやすさなどからELMER’S は世界中で愛されています。
誰でも簡単にオリジナルのELMER'S スライム作りが楽しめるキットです。
糊なので、セットに含まれているクリアグルーやグリッターグルーペンは接着用の糊としても使えます。
工作素材(糊)としても使用可能。
寸法(mm)59×59×139
質量(g)290
種類水性スライム溶液
主成分水・重炭酸ナトリウム
内容量1個(258mL)