曜日別特売

粒入りマスタード(フランス産)90g

粒入りマスタード(フランス産)90g - トマトコーポレーション

舌触りのよい粒とマスタードの芳醇な風味がお料理の旨味を引き立てます。風味豊かなフランス産の粒入りマスタードです。辛味と酸味をバランスよく仕上げました。ソーセージや肉料理、サンドイッチ等幅広いお料理にご利用頂けます。

原材料カラシの実、醸造酢、食塩、ワインビネガー,砂糖、香辛料/クエン酸アレルギー同じ製造ラインで、くるみを使用した製品を製造しています。栄養成分エネルギー143kcal/たんぱく質6.6g/脂質9.3g/炭水化物5.6g/食品相当量4.0g内容量1ケース(90g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75111725-
オープン
8,898
9,610(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする