ケーブル巻取り
ACアダプタなどの太くて長いケーブルを巻き付けて収納。
シリコン製でケーブルを傷つけず、まとめることができます。
必要な長さだけを簡単に取り出すことができます。
- セット内容
- 本体×1
- 長さ(mm)
- 79.6
- 幅(mm)
- 79.6
- 色
- ブラック
- 直径(Φmm)
- 79.6
- 内寸(mm)
- W79.6×D79.6×H33
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※製品厚み分若干数値低くなります。中央に23mm突起あり(ドーナツ形状)PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















