スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

立った状態で撮影ができるウェブカメラスタンドです。
5段階に伸長でき、お好みの高さでご使用できます。
コンパクトに折りたたみ可能なので、持ち運びや収納の際も便利です。
動画・写真撮影、動画視聴、動画配信などの際に大変便利です。
オンライン授業やダンス動画の撮影、ライブ配信などに最適です。
ダイヤルを回すだけで簡単にカメラの取り外しができます。

仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:1600mm■縮長:495mm■パイプ径:25mm■最高地上高:1600mm■最低地上高:525mm■段数:5段内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177726DG-CAM30
3,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする