オーハウス
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 校正証明書付 CRシリーズ
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質
ABS樹脂ハウジング
質量(kg)
約0.4
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
205×140×41
表示部
液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約300
繰返し性
1g(標準偏差)
測定モード
重量
風袋引き範囲
0g~最大秤量
直線性
1g
安定時間(秒)
2
アズワン品番
63-5729-32-56
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169299
CR5200JP(英語版校正証明書付)
5200
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください