デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ

デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウスデジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

材質T304ステンレス種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能非対応安定時間(秒)3校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75169956V31X6JP(校正証明書付)60001158×146186.1×218×76.9186.121876.91300繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:±1g
84,300
83,980
92,378(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169965V31XH202JP(校正証明書付)2000.01Φ120186.1×218×76.9186.121876.91200繰り返し性(標準偏差):0.01g、直線性:±0.01g
92,200
91,980
101,178(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする