デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ

デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ - オーハウス

耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)

種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状校正証明書一般校正材質(表示部)ABS内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170218D52P15RQDR1JP(校正証明書付)6000/150000.5/1305×305305×422×57430542257410000繰り返し性(標準偏差):1/2g、直線性:±1/2g
173,400
169,800
186,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170227D52P15RTDR1JP(校正証明書付)6000/150000.5/1305×355305×491×57430549157411000繰り返し性(標準偏差):1/2g、直線性:±1/2g
174,600
169,800
186,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170236D52P30RQDL2JP(校正証明書付)15000/300001/2400×400400×570×90340057090317000繰り返し性(標準偏差):2/4g、直線性:±2/4g
173,400
169,800
186,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170245D52P30RTDR1JP(校正証明書付)15000/300001/2305×355305×491×57430549157411000繰り返し性(標準偏差):2/4g、直線性:±2/4g
170,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170254D52P60RQDL2JP(校正証明書付)30000/600002/5400×400400×570×90340057090317000繰り返し性(標準偏差):4/10g、直線性:±4/10g
183,400
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170263D52P60RTDR1JP(校正証明書付)30000/600002/5305×355305×491×57430549157411000繰り返し性(標準偏差):4/10g、直線性:±4/10g
179,700
169,800
186,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75170279D52P6RQDR1JP(校正証明書付)3000/60000.2/0.5305×305305×422×57430542257410000繰り返し性(標準偏差):0.4/1g、直線性:±0.4g/1g
161,200
159,800
175,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする