曜日別特売

高性能充電器 CXシリーズ

高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズ - COTEK(コーテック)

ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能
同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能
バッテリー劣化防止機能

種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※対応ケーブルは品番CX-14kivです。
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
出力電圧(V)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
充電電圧(V)
充電方式
効率
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
適合バッテリー
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277388CX1215標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)87%243×183×72DC12V12、ESB:13.850~120最大:15、ESB:2単独出力端子:15約1.8183243721.6
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
75277397CX1225標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)87%243×183×72DC12V12、ESB:13.8100~240最大:25、ESB:2単独出力端子:25約1.8183243721.7
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277406CX1235標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)87%263×183×72DC12V12、ESB:13.8120~260最大:35、ESB:2単独出力端子:35約1.8183263721.9
60,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75277415CX1250標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)-(交流230V時)87%272×213×77DC12V12200~480最大:50単独出力端子:40約1.8213272773.1
73,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
75277424CX1280標準バルク:14.4/14.7(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:13.8/13.5(S1ディップスイッチで選択)-(交流230V時)87%312×213×77DC12V12240以上最大:80単独出力端子:40約1.8213312774
88,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277433CX2415標準バルク:28.8/29.4(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:27.6/27(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)90%243×183×72DC24V2450~120最大:12.5単独出力端子:12.5約1.8183243721.6
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277449CX2425標準バルク:28.8/29.4(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:27.6/27(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)90%272×213×77DC24V24100~240最大:25単独出力端子:25約1.8213272772.9
73,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277458CX2440標準バルク:28.8/29.4(S1ディップスイッチで選択)、標準フロート:27.6/27(S1ディップスイッチで選択)3段階充電(IUoU特性)(交流230V時)90%312×213×77DC24V24200以上最大:40単独出力端子:40約1.8213312773.9
88,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする