アイセン
内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ
V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。
フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。
軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
外径(Φmm)
60
材質
ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
70
色
ピンク
内径(Φmm)
8
長さ(mm)
100
寸法(mm)
30CFカット
アズワン品番
63-0991-99
内容量
1ケース(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75291677
GP140
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください