PERMATEX
嫌気性フランジ シーラント耐熱用 金属部品専用
金属部品専用のフランジシール剤です。
ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーなどの接着に最適です。
硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
プラスチック材質には使用できません。
耐熱性があります。
用途
嫌気性フランジシーラント耐熱用
使用方法
1.接着する表面を洗浄しきれいにしてください。2.フランジの片側にフランジシーラントを塗布してください。3.塗布後、フランジ面に合わせてください。4.合わせたら、規定トルクで締め付けてください。5.締め付け後、1時間で硬化します。完全硬化は24時間です。6.はみ出した部分は硬化しませんので、ウエス等で拭き取ってください。
液色
黒
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(50mL)
注意
※眼及び皮膚への接触は避けてください。
※眼に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の診察を受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※接着用以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75324665
50P51031JP
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください