曜日別特売

一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント

一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント - PERMATEX一般継手用 高性能・ねじシール剤 スレッドシーラント - PERMATEX

スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。
金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。

用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。液色使用温度範囲(℃)-55~150引火点(℃)100以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性内容量1個(50mL)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けること。
※眼に入った場合は、清水で充分洗い流し、その後医師の診察を受けること。
※皮膚等に付着した場合は、石鹸水で洗い流すこと。
※接着用以外には使用しないこと。
※換気の良い所で使用すること。
※熱可塑性プラスチック(アクリル、ABC等)には使用しないこと。
※純酸素や酸素システムには使用しないこと。
※一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。
※他の物質との混合はしないこと。
※工業用途だけに使用すること。
※保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532468350P56521JP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする