曜日別特売

2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209

2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 - PERMATEX

主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。
硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
PP/PEの接着は出来ません。

用途内盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。液色成分エポキシ樹脂硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-51~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性内容量1個(28g)
注意
※本品は皮膚に触れたり、蒸気を吸入すると皮膚傷害を起こすことがありますので、次の事項を守ってください。
(1)作業には局所排気装置等を設けて換気を良くしてください。
(2)容器から出し入れする時はこぼれないように注意してください。
(3)取扱中は保護手袋・前掛等を着用してください。
(4)もし皮膚に触れた場合は、速やかに石鹸やハンドクリーナーで洗い、水で洗い流してください。
(5)眼に入った場合は、水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
(6)取扱後は手洗い、洗顔、うがいを十分に行ってください。
(7)子供の手の届かないところに保管してください。
※飲用不可。人体に害がありますので飲まないでください。
※眼、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので、保護具等を着用してください。
※皮膚に付着した場合は、ウエス等で拭き取り速やかに石鹸水で洗い流してください。
※万一吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動してください。異常がある場合は、医師の診察を受けてください。
※直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。気温が40℃以上の所には保管しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532506750P84209JP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする