LAMP(スガツネ工業)
コンセントプレート DMFH-EA型
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。
5口タイプです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
質量(g)
25
口数
5口
内容量
1個
注意
※取付板の段掘り加工が必要です。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346243
DMFH5-EA-SL
シルバー
アルミニウム合金/アルマイト処理
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75346259
DMFH5-EA-BL
ブラック
アルミニウム合金/アルマイト処理
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346268
DMFH5-EA-DBR
ダークブラウン
アルミニウム合金/アルマイト処理
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346277
DMFH5-EA-WT
ホワイト
アルミニウム合金/焼付塗装
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください