コンセントプレート DMF-ES型

コンセントプレート DMF-ES型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型 - LAMP(スガツネ工業)

シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
5口タイプです。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)56仕様DMF-ES型内容量1個
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75346329DMF5-ES-BLブラックステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
6,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346338DMF5-ES-WTホワイトステンレス鋼(SUS304)/焼付塗装
4,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする