スマートエアポンプ JP01 2000mAh/7.4V

スマートエアポンプ JP01 2000mAh/7.4V KIJIMA(キジマ)

オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプです。
デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン方式で直感的な操作が可能
2000mAh 7.4Vのバッテリーを搭載、使い易いコードレス
オートバイ・自動車・自転車・ボール・レジャー用品等5種類のバルブに対応
5種類のモードでそれぞれの空気圧を管理、タップする度に切り替え可能
圧力の単位を4種類から選択可能、タップするだけで自動換算
設定した圧力で自動停止(空気充填までの時間は種類でことなる)
※連続使用時間や使用環境により誤差が生じる場合がございます
LEDライト付きなので夜間でも効率よく作業が可能
本体サイズ155×63×39mm 重量428gなので持ち運びも可能
安心してご使用いただける1年間の製品保証付き

付属品電動スマートエアポンプ×1、エアホース(米式)×1、英式アダプタ×1、仏式アダプタ×1、浮き輪ノズル(先端Φ6最大Φ9)×1、ボールニードル×1、収納袋×1、type-C充電ケーブル×1 タイプJP01 充電入力電源(V)5/2A ポート充電:type-C 充電時間(時間)2~3 使用環境温度(℃)充電:0~60 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh) 使用温度範囲(℃)-10~60 吐出し空気量(L/min)20 最高圧力150psi 設定圧力単位psi・bar・kPa・kg / cm2(4単位の選択可) ホース長さ(mm)155 寸法(mm)本機寸法:155(+8)×63×39 本体質量(g)428 モデル認証:GP2
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622277 302-3221 1セット
8,200
 
 
取扱い終了
75360189 302-322 1個
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25622277 302-3221 25604874 302-3231 302-3231 スマートエアポンプSET JP02 KIJIMA(キジマ) 25604874 スマートエアポンプSET JP02 KIJIMA(キジマ) 1セット 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする