<ANABAS>簡単操作CDラジカセ

<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス<ANABAS>簡単操作CDラジカセ - 太知ホールディングス

簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。
20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。
分かりやすい日本語表示
1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM
CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ
2電源対応:AC電源+単2乾電池

寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm質量(kg)(約)1.9(電池含まず)材質ABS樹脂レッド仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403415a26602
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする