サギサカ(SAGISAKA)
上面カットLEDハンドルライト
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途
自転車用前照灯
電源
単三乾電池×2本(別売)
光度(cd)
2000
電池寿命(時間)
LOWモード:約4、HIモード:約2
ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
色
ブラック
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75404675
44330
¥
2,480
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください