Anker PowerPort III 65W Pod Lite
コンパクトデザイン: MacBook Pro 13 インチ付属の充電器よりも約60%小さい、 幅約3.0cm、高さ約4.1cmのコンパクトさで他の充電器やコンセントに 干渉しづらいデザインを実現しました。
PowerIQ 3.0 (Gen2):Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器へのフルスピード充電が可能となりました。
フルスピード充電:Anker PowerPort III Pod Liteは、USB-Cポートから最大65Wでの出力に対応し、MacBook Pro 13 インチを含むお使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンなどほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。MacBook Pro 13インチであれば約2時間で満充電します。
MiniFuel採用:Anker独自技術のMiniFuelを搭載し、特殊なデザインを採用することで、幅約3.0cm、高さ約4.1cmのコンパクト設計ながら、今までにない高い充電効率と放熱性を実現しました。
- 対応機種
- <スマートフォン>
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
Galaxy S21 / S20 Ultra / S20+ / S20 / S10e / Note10+ / Note 10 / S9+ / S9 /S8 / S8+ / Note 8 / Note 7 他
Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他
Nexus 5X / 6P 他 - LG G6 / G7 他
<タブレット端末>
iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他
<ノートPC>
MacBook Air 13インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチ 他
Dell XPS 13 / XPS 15 / Inspiron 5480 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他
HP EliteBook X360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio 他
Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 他
- セット内容
- 本体、取扱説明書
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約99
- ポート数
- USB-C×1
- 出力
- 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A、PPS:3.3-21.0V/3.09A(最大64.89W)
- 最大出力(W)
- 65
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約52×41×30
- 入力
- AC100-240V~2A 50-60Hz
- 保証期間
- 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。 ※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















