USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート
机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式です。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。
手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。
デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。
前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×2とType-A×2の計4ポートを搭載しています。Type-Cを2ポート備えており、USB-Cデバイスが増えた環境にも対応できます。
最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。
消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。
外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。
付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。
アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。
- 付属品
- USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)
- 材質
- アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 取付面:10以上
- 適合規格
- USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)
- 取付け方法
- 手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。
- 充電電流(A)
- 最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)
- 取付可能厚(mm)
- 3.5~29
- データ転送速度
- 最大5Gbps (理論値)
- USBポート
- Type-C×2、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)
- ポート
- HOSTポート:Standard-A (オレンジコア) ×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)
- 給電方式
- バスパワー/セルフパワー 両対応
- 内容量
- 1個
注意
※付属ケーブルのUSB-AコネクタをハブのHOSTポートに、USB-Cコネクタ側をPC (ホスト) に接続してください。USB-Aポートに接続する場合は、付属のA-C変換アダプタをPC側に取り付けてご使用ください。※付属ケーブルのA-C変換アダプタを使用する場合、構造上、Type-Cコネクタの表裏で転送速度が5Gbpsか480Mbpsになります。転送速度が遅い場合は、変換アダプタに挿すType-Cコネクタの表と裏を入れ替えて差し直してください。
※追加電源の入力は5Vです。PCのUSBポートや一般的なUSB充電器から給電できます。追加電源用ケーブルは別途ご用意ください (本体背面のUSB-Cコネクタに接続)。
※手回しネジの締めすぎに注意してください。取り付け面を破損するおそれがあります。
※USB 5Gbpsでの動作には、ホスト・ケーブル・ハブ・デバイスがすべてUSB 3.0以上に対応している必要があります。
※USB Power Delivery (PD) には対応していません。
※DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) には対応していません。
※デバイスやケーブルの品質によっては認識しない場合があります。正常に動作しない場合は、ドライバを最新版にするかケーブルを短くすることで改善する可能性があります。
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ (Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応]フリーダム税込¥2,088¥1,898
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥8,688¥7,898カテゴリ































