外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング

外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)外径Φ73 樹脂製ツバ付ハブリング - マルエム(自動車用品)

センターホール73Φmmの社外アルミホイールに適応します。
社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。
この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。
材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。
また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。

用途社外アルミホイールを取り付ける際に外径(Φmm)73材質ポリアミド系樹脂高さ(mm)10ツバ径(Φmm)75.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20枚)
注意
※取り付けの際はブラシ等で十分に汚れを落としてから取り付けて下さい。
※車両側とアルミホイール側のサイズが、使用するハブリングと適合しているかを確認の上、使用してください。
※汎用性の高い商品のため、稀に適合しないアルミホイールがあります
※アルミホイールによっては、金属製・樹脂製に関わらず、ハブリングが使用出来ない場合がございます。
※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着される時は、必ずハブリングを車体から取外して下さい。
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470807HR7545473×54パープル
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75470816HR7565673×56オレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75470825HR7606073×60レッド
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75470834HR7646473×64ブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75470843HR7666673×66イエロー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75470859HR7676773×67ブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする