曜日別特売

ハウジングソケットレンチ

ハウジングソケットレンチ - KOTOハウジングソケットレンチ - KOTO

4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。

内容量1個
注意
※締付の際は必ずトルクレンチを使用して規定トルクで作業を行ってください。
※適用車種の車両サイズ記載のH・Lは、H=高床、L=低床を表します。形式後ろのアルファベットはH=六角、O=八角のソケット形状を表します。Fはフロント、Rはリヤを表します。
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
サイズ
タイプ
ソケット形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480275-日野車輌:4tF/R:F六角50
26,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
75480284-UD車輌:4tF/R:F六角62
29,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
75480293-いすゞ車輌:4tF/R:F六角63
29,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
75480309-ふそう車輌:4tF/R:F六角65
29,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
75480318-UD・日野車輌:大型LF/R:F六角70
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
75480327-ふそう、いすゞ車輌:大型H・LF/R:F六角75
40,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
75480336-UD、いすゞ車輌:大型H・LF/R:R六角90
40,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75480345-いすゞ車輌:8tF/R:R六角97
54,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
75480354-UD車輌:大型F/R:R六角100
54,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
75480363-UD車輌:大型HF/R:R六角110
60,750
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
75480379-いすゞ車輌:大型HF/R:R六角115
60,750
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
75480388-日野・ふそう車輌:4tF/R:R八角95
54,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
75480397-日野・ふそう車輌:大型HF/R:R八角120
64,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする