化学調味料無添加 こまつ菜(合わせ)

化学調味料無添加 こまつ菜(合わせ) アマノフーズ

化学調味料無添加。緑鮮やかなこまつ菜と油揚げ、わかめの入った飽きのこない味わいです。

栄養成分(1食あたり)エネルギー:32kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:0.85g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:1.8g 原材料米みそ(国内製造)、こまつな、油揚げ、だしの素、デキストリン、乾燥わかめ、発酵調味料、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、でん粉・デキストリン混合物、食塩/凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) アレルギー乳、小麦 内容量1ケース(9g×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75485769 -
16,800
15,980
17,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする