山本電機製作所
壁用ピトー管 ビニル管 id6
壁取付用に設計された静圧管
用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
ビニル管用
材質
黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490644
PTW-VT6-100
100
10~ 80
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75490653
PTW-VT6-150
150
60~130
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75490669
PTW-VT6-200
200
110~180
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75490678
PTW-VT6-250
250
160~230
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75490687
PTW-VT6-300
300
210~280
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750