お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック

気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック - GVS

気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。
最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。
軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。
EOG滅菌済です。

材質(ハウジング)ポリプロピレン滅菌EOG滅菌容量(mL)一回換気量:>25接続15F一般的名称気管切開患者用人工鼻仕様HMEエレメント:紙アズワン品番64-5227-26医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1ケース(2箱×50個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755227749500/710BSSA
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする