お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル 標準型

ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル 標準型 - イズモヘルス

接続側を拡げてロート状にすることで、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクタ等と接続しやすくなりました。

材質天然ゴム穴の形状1穴(ネラトン穴)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00249000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755096848FrΦ2.7×3300-6820-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7550969310FrΦ3.3×3300-6820-02
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7550970912FrΦ4.0×3300-6820-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7550971814FrΦ4.7×3300-6820-04
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7550972716FrΦ5.3×3300-6820-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする