お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

酸素鼻孔カニューラ OX-28 ノンクラッシュ スタンダード

酸素鼻孔カニューラ OX-28 ノンクラッシュ スタンダード - アトムメディカル酸素鼻孔カニューラ OX-28 ノンクラッシュ スタンダード - アトムメディカル酸素鼻孔カニューラ OX-28 ノンクラッシュ スタンダード - アトムメディカル

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。
鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。
優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。

コネクタタイプスタンダードコネクター材質PVC(塩化ビニール樹脂)チューブ長さ(mm)2150一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551281641510成人用
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
7551282541511小児用
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする