お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ネスコ縫合針 未滅菌 腸用弯弾

ネスコ縫合針 未滅菌 腸用弯弾 - アルフレッサファーマ
針形状丸針タイプ弯曲:1/2円形一般的名称単回使用縫合針仕様孔部:弾機孔(バネ孔)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX01306000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10袋×10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
針長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75521259-00号13
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521286-0号18
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521313-1号23
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521347-2号29
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521374-3号34
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521408-4号40
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521426-5号45
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75521435-6号50
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする