お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル ロビンソン型 H-ARRSシリーズ

ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル ロビンソン型 H-ARRSシリーズ - イズモヘルス
材質天然ゴム形状ロビンソン型(側孔2)、ツバなし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00249000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(12袋×1本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75532696H-ARRS308N8FrΦ2.7×3307-8474-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532705H-ARRS310N10FrΦ3.3×3307-8474-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532714H-ARRS312N12FrΦ4.0×3307-8474-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532723H-ARRS314N14FrΦ4.7×3307-8474-04
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532739H-ARRS316N16FrΦ5.3×3307-8474-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532748H-ARRS318N18FrΦ6.0×3307-8474-06
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532757H-ARRS320N20FrΦ6.7×3307-8474-07
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532766H-ARRS322N22FrΦ7.3×3307-8474-08
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532775H-ARRS324N24FrΦ8.0×3307-8474-09
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75532784H-ARRS326N26FrΦ8.7×3307-8474-10
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする