お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ

ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ - イズモヘルス

接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。
腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。

材質シリコーンゴム穴の形状1穴(ネラトン穴)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ00983000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(12袋×1本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×全長(mm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75531734H-ASS104QΦ3.0×3604EG7-7574-01
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531743H-ASS105QΦ3.5×3605EG7-7574-02
申請後表示
申請後表示
24日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531759H-ASS106QΦ4.0×3606EG7-7574-03
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531768H-ASS107QΦ4.5×3607EG7-7574-04
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531777H-ASS108QΦ5.0×3608EG7-7574-05
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531786H-ASS109QΦ5.5×3609EG7-7574-06
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531795H-ASS110QΦ6.0×36010EG7-7574-07
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531804H-ASS111QΦ6.5×36011EG7-7574-08
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531813H-ASS112QΦ7.0×36012EG7-7574-09
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531829H-ASS113QΦ7.5×36013EG7-7574-10
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531838H-ASS114QΦ8.0×36014EG7-7574-11
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75531847H-ASS115QΦ8.5×36015EG7-7574-12
申請後表示
申請後表示
25日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする