お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

マルチベントマスク オキシプライム

マルチベントマスク オキシプライム - インターメドジャパン

酸素希釈器は、24~50%の範囲で酸素濃度を調節できます。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称ベンチュリマスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00300000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526213-大人用グリーン
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526229-大人用クリア
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526238-小児用クリア
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする