お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エアークッションフェイスマスク KMシリーズ 麻酔用

エアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパンエアークッションフェイスマスク KMシリーズ  麻酔用 - クー・メディカル・ジャパン

ノンラテックスの麻酔用フェイスマスクです。
エアークッションの空気量調節により、顔の形状に合わせた微調整が可能です。

材質上蓋・エアークッション・インフレーションバルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、フックリング/PC(ポリカーボネート)一般的名称麻酔用マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00293000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10袋×1個)
注意
※空気量はシリンジで調整してください。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
タイプ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75537526KM201内径22成人用
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75537535KM202内径22成人用
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75537544KM203内径22成人用
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75537553KM204内径22小児用-
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
75537569KM205外径15乳児-
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする